Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Almohadilla para transporte

Almohadilla para transporte
-ADHTPE-TRNPRT-PADW10-40X40X10MM

Nº de art. 0875850110
EAN 4052703997244
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Almohadilla para transporte

Nº de art. 0875850110

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Almohadillas de espuma autoadhesivas de un solo lado para el apilamiento, almacenamiento o transporte seguro y protegido de superficies delicadas

Protección fiable durante el transporte


Previene las marcas y los arañazos causados por el rozamiento al fijar los distanciadores sobre las superficies delicadas antes del transporte.



Sin residuos de adhesivo


Gracias a que la adherencia no es excesivamente fuerte por uno de los lados, estos espaciadores pueden volver a retirarse nuevamente sin dificultades y sin dejar residuos de adhesivo ni decolorar la superficie.


Las almohadillas se adhieren a casi todas las superficies y son muy fáciles de quitar incluso después de varias semanas.



La superficie se mantiene limpia


La superficie cerrada de las almohadillas hace que las almohadillas no se puedan ensuciar. De este modo, se evita que la superficie se raye, lo que es posible con el uso de mantas, esteras de espuma, etc.



Las almohadillas cortadas individualmente en diferentes tamaños se pueden usar de forma sencilla y rápida

Aviso
  • Estas almohadillas no deben exponerse a la luz solar directa

  • Este producto no es apto para superficies pintadas con pintura a base de nitrocelulosa

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ya sea en la carpintería metálica, la cristalería, la fabricación de plásticos, la ebanistería y la cerámica, estas almohadillas se pueden usar donde se necesite protección durante los trabajos de embalaje, transporte y almacenamiento.


Estos distanciadores acolchados antideslizantes son ideales para el transporte seguro y el apilamiento y almacenamiento protegido de piezas con superficies delicadas como perfiles de ventanas, cristales, piezas de módulos, estanterías, hojas de puertas, losas de piedra, planchas metálicas, etc.

Instrucciones

Las superficies que se vayan a adherir deben estar limpias, secas y sin grasa.


Las almohadillas de transporte deben probarse en las superficies respectivas antes de su uso.

Matière

Material de espuma de PE

Base adhesiva

Acrilato

Farbe

Blanco

Longitud x anchura x altura (L x B x H)

40 x 40 x 10 mm

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 50 °C

Densidad/condiciones

33 kg/m³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -2

Alargamiento de ruptura/condiciones

100 % / conforme a ISO 1926

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la luz solar, de 15 °C a 25 °C, en el recipiente original bien cerrado

Resistencia ultravioleta

No

Ausführung

Blando